Nedtrain Oud
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
Beállítócsavarok
51292
51292.060.030
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
Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Rozsdamentes acél A1/A2 M6X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
30 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Menetek
Metrikus menet
Info
A beszerezhetőségtől függően A1 szállítható, valamint A2 is.
Méretek
d-D
M6
D (mm)
4
dp
4
L (mm)
30
n
1
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1487
NF
E25-160
DIN
551
ISO
4766
Cikkszámok
Cikkszám
51292.060.030
EAN
8715494095136
UBB
500571481299
UNSPSC
31161505