Beállítócsavarok
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
Beállítócsavarok
20010
20010.025.005
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
Hornyos beállító csavar lapos véggel DIN 551 Acél Felületkezeletlen 14H M2,5X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
5 mm
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Flat
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M2.5
D (mm)
1.5
dp
1.5
L (mm)
5
n
0.4
P
0.45
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-160
ISO
4766
DIN
551
NEN
1487
Cikkszámok
Cikkszám
20010.025.005
EAN
8717077068346
UBB
500645177121
UNSPSC
31161505