Nedtrain Oud
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
Beállítócsavarok
51293
51293.060.025
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
Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Rozsdamentes acél A1/A2 M6X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Cone
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Cone
Menetek
Metrikus menet
Info
A beszerezhetőségtől függően A1 szállítható, valamint A2 is.
Méretek
d-D
M6
dt (max.)
1.5
L (mm)
25
n
1
P
1
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-161
NEN
1488
BS
4219
DIN
553
ISO
7434
Cikkszámok
Cikkszám
51293.060.025
EAN
8715492280916
UBB
951351827070
UNSPSC
31161505