Nedtrain Oud
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
Beállítócsavarok
20030
20030.040.006
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
Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 553 Acél Felületkezeletlen 14H M4X6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cone
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
6 mm
Osztály
14H
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Point
Cone
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
dt (max.)
0.4
L (mm)
6
n
0.6
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-161
ISO
7434
NEN
1488
BS
4219
DIN
553
Cikkszámok
Cikkszám
20030.040.006
EAN
8715492602763
UBB
950351716697
UNSPSC
31161505