text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Nedtrain Oud
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
Beállítócsavarok
51291
51291.040.005
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
Hornyos beállító csavar kúpos véggel DIN 438 Rozsdamentes acél A1/A2 M4X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
5 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Menetirány
Jobb
Point
Cup
Menetek
Metrikus menet
Info
A beszerezhetőségtől függően A1 szállítható, valamint A2 is.
Méretek
d-D
M4
dz
2
L (mm)
5
n
0.6
P
0.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
7436
DIN
438
NEN
1486
NF
E25-163
Cikkszámok
Cikkszám
51291.040.005
EAN
8715494104678
UBB
500571477909
UNSPSC
31161505