Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Gépcsavarok
51122
51122.030.005
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M3X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
5 mm
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.)
25
d-D
M3
dk (max.)
5.5
k (max.)
2.4
L (mm)
5
P
0.5
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14580
Cikkszámok
Cikkszám
51122.030.005
EAN
8715494113014
UBB
500571832095
UNSPSC
31161501