Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Gépcsavarok
51122
51122.025.010
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
Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Rozsdamentes acél A2 50 M2,5X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M2.5
Hossz
10 mm
Osztály
50
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Lapos fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Metrikus menet
Méretek
b (min.)
25
d-D
M2.5
dk (max.)
4.5
k (max.)
1.85
L (mm)
10
P
0.45
Kulcsnyílás
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
14580
Cikkszámok
Cikkszám
51122.025.010
EAN
8715494112970
UBB
500571831675
UNSPSC
31161501