MAVE B.V.
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
Forgácslemez-csavarok
55775
55775.035.045
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
Hexalobuláris belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Rozsdamentes acél A4 3,5X45MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
45 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Méretek
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.3
L (mm)
45
Kulcsnyílás
15
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
55775.035.045
EAN
8717077002142
UBB
500635801664
UNSPSC
31161508