MAVE B.V.
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
Forgácslemez-csavarok
51775
51775.030.012
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
Hexalobuláris belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Rozsdamentes acél A2 3X12MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
12 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Méretek
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
12
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51775.030.012
EAN
8715494637046
UBB
500635795809
UNSPSC
31161508