MAVE B.V.
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
Forgácslemez-csavarok
29316
29316.030.015
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
Hexalobuláris belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar faforgácslemezhez Acél Horganyzott sárga passzivált 3X15MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Hossz
15 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
3
dk
6
k
1.9
L (mm)
15
Kulcsnyílás
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
29316.030.015
EAN
8717077077133
UBB
500645260026
UNSPSC
31161508