Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01244
01244.120.100
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
Hexagon head bolt MEF ISO 8765 Acél Horganyzott 8.8 M12X1,25X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
100 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus extra finom menet
Méretek
b (min.): 125mm
L≤200mm
36
b (min.): L
200mm
49
b (min.): L≤125mm
30
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
100
P
1.25
s
18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-152
NEN
1555
ISO
8765
DIN
960
Cikkszámok
Cikkszám
01244.120.100
EAN
8717077332287
UBB
500651187188
UNSPSC
31161620