Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
Beállítócsavarok
51290
51290.060.016
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
Hernyócsavar DIN 417 Rozsdamentes acél A1 M6X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Long dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
16 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Long dog
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
16
n
1
P
1
z (min.)
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
417
Cikkszámok
Cikkszám
51290.060.016
EAN
8715494275187
UBB
500512299339
UNSPSC
31161505