text.skipToContent
text.skipToNavigation
+36 1 791 7748
150 000+ kötőelem készleten
24/7 rendelkezésre állás
75 éve a minőségi kötőelemek beszállítója
Belépés
Regisztráció
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Ország
Belgium
Czech Republic
Franciaország
Hollandia
Lengyelország
Magyarország
Nagy-Britannia
Németország
Olaszország
Portugália
Románia
Spanyolország
Szlovákia
Egyéb
Fabory csoport
Európa
中国
Nyelv
Holland
Francia
Angol
Cseh
Angol
Angol
Francia
Német
Spanyol
Olasz
Francia
Angol
Holland
Angol
Lengyel
Angol
Magyar
Angol
Angol
Portugál
Angol
Román
Angol
Spanyol
Angol
Szlovák
Angol
Egyszerűsített kínai
Német
Angol
Olasz
Angol
Belépés
Regisztráció
Hide me
Termékek
Menu
Rögzítés
Hatlapú termékek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Anyák
Csavarok
Menetes szálak, szegcsavarok és ászokcsavarok
Alátétek és gyűrűk
Rögzítéstechnika, dűbelek
Csapok és perselyek
Szegecsek
Menetjavítók és betétek
Szemes csavarok és gyűrűs csavarok
Gépelemek és alkatrészek
Kötőelem szortim. készletek és tárolórendszerek
Prémium rozsdamentes acél hardver
Speciális termékek
Hézagolók & távtartók
Machine parts
Kiárusítás
Szerszámok & MRO
Kéziszerszámok
Szerszámgépek
Munkavédelmi termékek
Gépi szerszámok
Durva & Finom Csiszolás
Autógyártás és hajózás
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Anyagmozgatás és tárolás
Pneumatikus szerszámok
Áramforrások
Takarítás és mosdó
Műszaki vegyi anyagok
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Kiemelt ajánlatok
0
0 Tétel
Vásárlás folytatása
Ellenőrzés
Az Ön kosara üres
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Brands
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztő, forrasztó és gáz alkalmazások
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kiemelt ajánlatok
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Műszaki vegyi anyagok
Pneumatikus szerszámok
Ragasztók, tömítőanyagok és szalagok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Belső kulcsnyílású hernyócsavarok
Beállítócsavarok
51290
51290.030.008
...
Ár megtekintése
A készletszint megtekintéséhez jelentkezzen be
Katalógus eléréséhez jelentkezzen be
A jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie, tartalmaznia kell egy speciális karaktert és egy számot.
Elfelejtette jelszavát?
Fiók létrehozása
Bárhol, bármikor rendelhet online
Láthatja a saját nettó árait
Áttekintheti korábbi rendeléseit
Felhasználói fiók létrehozása
Hernyócsavar DIN 417 Rozsdamentes acél A1 M3X8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Long dog
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
8 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Point
Long dog
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
8
n
0.4
P
0.5
z (min.)
1.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
417
Cikkszámok
Cikkszám
51290.030.008
EAN
8715494275002
UBB
500512297507
UNSPSC
31161505
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést