Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51600
51600.039.038
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
Hengeresfejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7971 C Rozsdamentes acél A2 ST3,9X38MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.9 mm
Hossz
38 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
3.9
dk
7.5
k
2.25
L (mm)
38
n
1
P
1.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
DIN
7971 C
BS
4174
Cikkszámok
Cikkszám
51600.039.038
EAN
8715492299314
UBB
950352170258
UNSPSC
31161507