Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51600
51600.035.025
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
Hengeresfejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7971 C Rozsdamentes acél A2 ST3,5X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3.5 mm
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
3.5
dk
6.9
k
2.1
L (mm)
25
n
1
P
1.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
BS
4174
Cikkszámok
Cikkszám
51600.035.025
EAN
8715492299208
UBB
950352169102
UNSPSC
31161507