Nedtrain Oud
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
Anyamenetmetsző csavarok
51600
51600.022.045
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
Hengeresfejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7971 C Rozsdamentes acél A2 ST2,2X4,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.2 mm
Hossz
4.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetek
Önmetsző menet
Méretek
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
4.5
n
0.6
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4174
ISO
1481 C
DIN
7971 C
NF
E25-663 C
Cikkszámok
Cikkszám
51600.022.045
EAN
8715494596480
UBB
500633275689
UNSPSC
31161507