Anyamenetmetsző csavarok
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
Anyamenetmetsző csavarok
26600
26600.022.009
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
Hengeresfejű, hornyolt lemezcsavar DIN 7971 C Acél Horganyzott ST2,2X9,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
2.2 mm
Hossz
9.5 mm
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.35
L (mm)
9.5
n
0.6
P
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-663 C
ISO
1481 C
DIN
7971 C
BS
4174
Cikkszámok
Cikkszám
26600.022.009
EAN
8712423009042
UBB
500654310043
UNSPSC
31161507