Vállas csavarok
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
Vállas csavarok
24992
24992.030.012
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
Hengeres fejű illesztőcsavar DIN 923 Acél Horganyzott 4.8 M3X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
12 mm
Osztály
4.8
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Méretek
b
4.5
d-D
M3
dk (max.)
7
ds (h9)
4
k
1.8
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
923
Cikkszámok
Cikkszám
24992.030.012
EAN
8715492645890
UBB
951353436714
UNSPSC
31161504