Köco hegesztőcsapok
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
Hegeszthető kötőelemek
Köco hegesztőcsapok
51191
51191.060.012
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
hegesztőcsap, menet nélküli ISO 13918-UT Rozsdamentes acél A2 6X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Hossz
12 mm
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Méretek
a
3
A
0.8
Hegesztés utáni hossz
0.3
D1
7.5
D2
0.75
D (mm)
6
L (mm)
12
L1
0.8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
13918-UT
Cikkszámok
Cikkszám
51191.060.012
EAN
8712423021631
UBB
500656765335
UNSPSC
31162400