MAVE B.V.
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
Forgácslemez-csavarok
29353
29353.040.060
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
Heco-Topix Kereszthornyos hengeres fejű csavar faforgácslemezhez Acél Horganyzott sárga passzivált 4X60MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
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
4 mm
Hossz
60 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
60
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
29353.040.060
EAN
4019787341905
UBB
950350550295
UNSPSC
31161508
Gyártó cikksz
34190