MAVE B.V.
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
Forgácslemez-csavarok
29353
29353.040.030
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
Heco-Topix Kereszthornyos hengeres fejű csavar faforgácslemezhez Acél Horganyzott sárga passzivált 4X30MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
30 mm
Behajtási tulajdonságok
Pozidriv
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Info
Az összes méret irányadó érték, és a gyártótól függően eltérő lehet.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
30
Kereszthornyok száma
2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
29353.040.030
EAN
4019787332385
UBB
950350549727
UNSPSC
31161508
Gyártó cikksz
33238