text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
plas
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
Univerzális facsavarok
51774
51774.050.080
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
Heco-Topix Hexalobuláris, süllyesztett felű padló csavar Rozsdamentes acél A2 5X80MM
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
90 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Méretek
D (mm)
5
dk (max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
90
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51774.050.080
EAN
4019787407946
UBB
500504059634
UNSPSC
31161508
Gyártó cikksz
40794