Inox y Mas S.A.
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
Univerzális facsavarok
51774
51774.050.060
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
Heco-Topix Hexalobuláris, süllyesztett felű padló csavar Rozsdamentes acél A2 5X60MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
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
5 mm
Hossz
60 mm
Behajtási tulajdonságok
Hat-karéjos
Fej alak
Süllyesztett fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Méretek
D (mm)
5
dk (max.)
8.5
k (max.)
2.7
L (mm)
60
Kulcsnyílás
25
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
51774.050.060
EAN
4019787407991
UBB
500504059485
UNSPSC
31161508
Gyártó cikksz
40799