U08440
U08440.075.0150
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
Hatlapos szerkezeti csavar UNC, túlméretes menet ASME B18.2.1 Low carbon steel ASTM A394 Tűzi horganyzott Type 0 túlméretes 3/4-10X1.1/2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Type 0
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Low carbon steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A394
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
3/4 Inch
Hossz
1.1/2 Inch
Osztály
Type 0
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Low carbon steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A394
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Info
A tűzihorganyzott csavarokat a felületkezelés előtt 2A osztályú szabvány menettoleranciával gyártják.
Ezért a tűzihorganyzást követően NEM fognak passzolni a 2B osztályú szabvány anyákkal vagy menetes furatokkal. A megfelelő anyák menetét túlméretesre kell vágni az ASTM A563 szerint.túlméretes
Méretek
F
1.125
H
0.5
LT (min.): L
6 Inch
2
LT (min.): L≤6 Inch
1.75
TPI
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.1
Cikkszámok
Cikkszám
U08440.075.0150
EAN
8715492856111
UBB
500626003049
UNSPSC
31162400