Szerkezeti csavarok
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
Szerkezeti csavarok
U04211
U04211.087.0250
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
Hatlapfejes szerkezeti csavarkészlet nagy igénybevételre UNC túlméretes menet ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Tűzi horganyzott Gr.A325 Type 1/Gr.DH túlméretes 7/8-9X2.1/2
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Carbon or alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F3125-A563
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
7/8 Inch
Hossz
2.1/2 Inch
Osztály
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Carbon or alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM F3125-A563
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Tűzi horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Info
A tűzihorganyzott csavarokat a felületkezelés előtt 2A osztályú szabvány menettoleranciával gyártják.
Ezért a tűzihorganyzást követően NEM fognak passzolni a 2B osztályú szabvány anyákkal vagy menetes furatokkal. A megfelelő anyák menetét túlméretesre kell vágni az ASTM A563 szerint.túlméretes
Méretek
F
1.4375
H
0.546875
H1
0.859375
LT (min.)
1.5
TPI
9
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.6
Cikkszámok
Cikkszám
U04211.087.0250
EAN
8715492882080
UBB
500624090378
UNSPSC
31162400