01210
01210.080.030
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017/ DIN 933 Acél Horganyzott 8.8 M8X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
30 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
30
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01210.080.030
EAN
8715492030054
UBB
950351067646