01210
01210.040.010
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017/ DIN 933 Acél Horganyzott 8.8 M4X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
10 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
10
P
0.7
s
7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
DIN
933
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01210.040.010
EAN
8715492029317
UBB
950351061458