My Favorites
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
01210
01210.480.130
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017/ DIN 933 Acél Horganyzott 8.8 M48X130
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
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
M48
Hossz
130 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M48
k
30
L (mm)
130
P
5
s
75
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
01210.480.130
EAN
8717077014152
UBB
500644652686