Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
01230
01230.060.010
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M6X10
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
10 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
k
4
L (mm)
10
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
01230.060.010
EAN
8715492036094
UBB
950351174723
UNSPSC
31161620