Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
01230
01230.030.008
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M3X8
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
8 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
k
2
L (mm)
8
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Cikkszámok
Cikkszám
01230.030.008
EAN
8715492035714
UBB
952351905015
UNSPSC
31161620