Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01210
01210.240.120
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017/ DIN 933 Acél Horganyzott 8.8 M24X120
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M24
Hossz
120 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M24
k
15
L (mm)
120
P
3
s
36
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
01210.240.120
EAN
8715492032027
UBB
950351082405
UNSPSC
31161620