Pomac Automation B.V.
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
01230
01230.160.040
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M16X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
40 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M16
k
10
L (mm)
40
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
01230.160.040
EAN
8715492037367
UBB
950351181249