Pomac Automation B.V.
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
04113
04113.160.045
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X45
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
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
M16
Hossz
45 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Dacromet 500 LC Grade A
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M16
k
10
L (mm)
45
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
04113.160.045
EAN
8715492118875
UBB
952351672698