Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
04113
04113.160.040
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar ISO 4017 Acél Dacromet 500 LC Grade A 10.9 M16X40
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
40 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Dacromet 500 LC Grade A
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M16
k
10
L (mm)
40
P
2
s
24
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
04113.160.040
EAN
8715492118868
UBB
952351672516
UNSPSC
31161620