IMESIF-IND.MET. DE PRECISAO, LDA
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
46060
46060.080.025
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 Nikkelbevonatos M8X25
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
25 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Nikkelbevonatos
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
25
P
1.25
s
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
46060.080.025
EAN
8715492840981
UBB
950351745720