Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
46010
46010.120.055
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 M12X55
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
55 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
55
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
46010.120.055
EAN
8717077095564
UBB
500645385443
UNSPSC
31161620