46010
46010.100.045
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Sárgaréz CU2/CU3 M10X45
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
45 mm
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Sárgaréz
Anyag, műszaki jellemzők
CU2/CU3
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
45
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
NF
E25-114
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
46010.100.045
EAN
8715492839961
UBB
952351026218