53520
53520.060.100
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 80 M6X100
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
100 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
k
4
L (mm)
100
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
53520.060.100
EAN
8715494110952
UBB
500571360824