53520
53520.120.075
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Rozsdamentes acél A4 80 M12X75
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
75 mm
Osztály
80
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
75
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Cikkszámok
Cikkszám
53520.120.075
EAN
8715494130530
UBB
500571362317