Nedtrain Oud
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
45210
45210.050.025
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Alumínium Eloxált P60 M5X25
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
P60
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Alumínium
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
25 mm
Osztály
P60
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Alumínium
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Eloxált
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
25
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
ISO
4017
Cikkszámok
Cikkszám
45210.050.025
EAN
8715494510295
UBB
500621779239