Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
01230
01230.120.016
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M12X16/S=19
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
16 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
k
7.5
L (mm)
16
P
1.75
s
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
Cikkszámok
Cikkszám
01230.120.016
EAN
8715492036957
UBB
952351309374
UNSPSC
31161620