Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01210
01210.100.065
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott 8.8 M10X65/S=17
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
65 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
65
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
01210.100.065
EAN
8715492030443
UBB
950351070442
UNSPSC
31161620