04112
04112.060.016
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Horganyzott 10.9 M6X16
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
16 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M6
k
4
L (mm)
16
P
1
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
04112.060.016
EAN
8717077210288
UBB
500648144169