01010
01010.200.070
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M20X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M20
Hossz
70 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
70
P
2.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
01010.200.070
EAN
8715492015143
UBB
950351054107