01010
01010.180.170
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M18X170
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M18
Hossz
170 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
170
P
2.5
s
27
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
ISO
4017
NEN
1568
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
01010.180.170
EAN
8717077774483
UBB
500644590977