text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló, a webshopban a hétvégére tervezett karbantartás miatt kérjük, hogy a megrendeléseit pénteken 16 óráig adja le.
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
Hatlapfejű termékek
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
Hatlapfejű termékek
01010
01010.030.005
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Felületkezeletlen 8.8 M3X5
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M3
Hossz
5 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M3
k
2
L (mm)
5
P
0.5
s
5.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
NF
E25-114
ISO
4017
DIN
933
Cikkszámok
Cikkszám
01010.030.005
EAN
8717077047587
UBB
500644979311
UNSPSC
31161620