Pomac Automation B.V.
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
01236
01236.100.090
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN 933 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M10X90
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
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
M10
Hossz
90 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
90
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
4017
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
Cikkszámok
Cikkszám
01236.100.090
EAN
8715494276658
UBB
500571920858