Pomac Automation B.V.
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
Hatlapfejű termékek
45910
45910.100.040
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN ≈933 Titanium Gr.2 M10X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
Gr.2
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Titanium
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
40 mm
Osztály
Gr.2
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Titanium
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
A nagy százalék tiszta titánt tartalmazó Titanium ASTM Grade 2 (anyagszám 3.7035), kiváló teljesítményt nyújt olyan extrém korrozív környezetben, aholy az egyéb anyagok, mint például a rozsdamentes acél, már nem állnak ellen.
Méretek
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
40
P
1.5
s
17
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
ISO
4017
Cikkszámok
Cikkszám
45910.100.040
EAN
8715492838865
UBB
952351310919
UNSPSC
31161620