Nedtrain Oud
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
Hatlapfejű termékek
56100
56100.050.030
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar DIN ≈933 Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 M5X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Műanyag
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
30 mm
Osztály
6.6
Színes
Fehér
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
k
3.5
L (mm)
30
P
0.8
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4017
DIN
≈933
NF
≈E25-114
NEN
≈1568
ASME
≈B18.2.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
56100.050.030
EAN
8715492860453
UBB
950351894221
UNSPSC
31161620