Nedtrain Oud
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
01251
01251.200.070
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
Hatlapfejű tövigmenetes csavar, metrikus finom menettel ISO 8676 Acél Horganyzott sárga passzivált 8.8 M20X1,50X70
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
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
M20
Hossz
70 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Hatszögletű fej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott sárga passzivált
Menetek
Metrikus extra finom menet
Méretek
d-D
M20
k
12.5
L (mm)
70
P
1.5
s
30
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
961
NF
E25-151
NEN
1568
ISO
8676
Cikkszámok
Cikkszám
01251.200.070
EAN
8715492040510
UBB
952351014743